Destaco egyenes vonalú bilincsek két pozícióban (kihúzva és visszahúzva) rögzíthető húzó- vagy nyomóbilincsként egyaránt, vagy csak kinyújtott helyzetben nyomóbilincsként való működéshez. Ezek a bilincsek ideálisak a dugattyú mozgatásához a tengely mentén a fogantyúk segítségével nyomó/húzó vagy egyenes vonalú billenő befogással. Rögzítésre, tesztelésre, CNC megmunkálásra és műanyag fröccsöntő alkalmazásokra használják az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Destaco 620 sorozatú bilincsek fordított működtető fogantyúval rendelkezik, amely lefelé mozog, hogy rögzítse a kerek csúszó dugattyút kinyújtott helyzetben a munkadarabok tartásához. Ezek a bilincsek karimás talppal rendelkeznek, így könnyen felszerelhetők sík / vízszintes felületekre vagy munkadarabokra. A Destaco 620-M egyenes vonóbilincs metrikus belső menettel rendelkezik a metrikus menetes orsók gyors rögzítéséhez. Ez a bilincs csak kinyújtott helyzetben reteszelődik, hogy tolóbilincsként működjön. Acélból készül, hogy biztosítsa a szerkezeti merevséget, és megakadályozza a koptató működési környezet miatti kopást. Raptor Supplies hasonló kézi bilincset kínál angolszász belső menetes dugattyúval a birodalmi menetes orsó szerelvény elhelyezéséhez.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco 620-M egyenes vonalú bilincset tesztelési, famegmunkálási, összeszerelési és feszítési műveletek során használják a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 620-M egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, M10 (metrikus) menettel, 1.7 hüvelykes magassággal és 1.11 hüvelykes mozgáskorláttal.
- Karimás alapra szerelhető, így vízszintes felületekre és lapos munkadarabokra szerelhető.
- Ez a bilincs acélból készült, hogy szilárdságot és tartósságot biztosítson, és maximálisan 600 font terhelést bírjon.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A szorító fogantyúja lefelé és felfelé 101 fokig elforgatható a dugattyú előremozdításához vagy visszahúzásához.
- Ez a bilincs a felhasználó kényelme érdekében csak kinyújtott helyzetben rögzíthető.
- A bilincs kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) aránya 44:1.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco 210203-M hatlapfejű orsót kínál a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez a Destaco 620-M bilinccsel.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 620-M egyenes vonalú szorítóbilincset az olyan ipari szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 620-M egyenes vonalú bilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz vagy sík felületekhez, két menetes furat segítségével a szorító alapjának mindkét oldalán.
- Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható egy csavarhúzóval, amellyel kicsavarja a csavarokat a peremes alapon lévő menetes rögzítőfuratokból.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 620-M kézi bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincsváltozatot kínál 3/8-16 birodalmi menetes dugattyúval (Destaco 620) a birodalmi menetes orsó biztonságos felszereléséhez.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú szorítóbilincset kézzel működtetik egy fogantyú/kar segítségével, hogy a dugattyút a munkadarabhoz nyomják vagy húzzák, és megakadályozzák annak elmozdulását a munkadarab közepén, ezáltal biztosítva a biztonságos befogási működést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A „tartóképesség” vagy „tartóerő” kifejezés a bilincs azon képességét jelenti, hogy az összeszerelősoron vagy más gyártási eljárások során a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt megtartsa.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és jelzik azt az időt is, amikor meg kell ragadnia.
K. Elad-e a Destaco kézi bilincseket a pirostól eltérő színű fogantyúkban?
V. Igen, a Destaco kézi bilincseket tud szállítani a színes fogantyúk széles választékában az ügyfél igényei szerint. A Destaco kérésre speciális, Destaco logó nélküli markolatokat is kínál.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló-zsírok használata javasolt a márka mechanikus bilincseivel.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Egyes fogantyúkat azonban vinilbe merítik, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek teherbírásúak emelő és / vagy emelő alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincseket nem emelési vagy emelési alkalmazásokra tervezték, szem előtt tartva a biztonságot és a működés biztonságát.
K. A Destaco bilincsek rozsdaálló anyagokból készülnek?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri befogási műveleteket igényelnek.