Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 29045 keresztfejű kalapács, 4 lbs. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat | AE8FXH 6D006 / BC-4SG

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat

Raktáron
Tétel: AE8FXH Típus: 29045Kereszthivatkozás: 6D006 / BC-4SG
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
€59.54 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt Pein Hammer
Arcátmérő1.625 "
Kezelje a színtSárga
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúÜveggyapot
Fej színeFekete
Fej hossza5.5 "
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya4 font
Fej szélessége1.75 "
Teljes hossz14 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 29045 kereszttartó kalapácsot precíziós rögzítések, például kapcsok, panelcsapok és kalapácsszegek fába történő beszerelésére tervezték. Ezt a kalapácsot nem edzett fémek hajlítására és alakítására használják.

Jellemzők:

  • Ergo-power üvegszálas fogantyúval rendelkezik a biztonság, az erő és a tartósság érdekében.
  • Ez a kalapács gumiból készült, csúszásmentes markolattal rendelkezik a jobb tartás érdekében.
  • Kovácsolt acél fejjel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, miközben megüti a felületet.
  • A fogantyú felületei ellenállnak az UV sugárzásnak, és védik a felhasználókat a szilánkoktól.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért használnak Nuplaglass markolatot ebben a kalapácsban?

V. A Nupaglass fogantyúkat nem befolyásolja a hő vagy a hideg, és ellenállnak az ipari vegyszereknek.

K. Mi a célja a biztonsági sárga színnek a fogantyún?

V. A biztonsági sárga szín jó láthatóságot biztosít a veszélyek elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeÁr
NUPLA 29035 keresztfejű kalapács, 3 font. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat | AD6RMK 4A108 / BC-3SG 290351.5 "5"3 font1.5 "€68.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat
€59.54 /Mértékegység