NUPLA 26508 szánkalapács, puha acéllap 20 font | AD7TKH 4GFE2 / BDS-20-32

NUPLA 26508 Szánkókalapács, puha acéllap 20 font

Raktáron
Tétel: AD7TKH Típus: 26508Kereszthivatkozás: 4GFE2 / BDS-20-32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.12 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arcú szánkókalapács
Arcátmérő2 5 / 16 "
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúÜveggyapot
Fej színeKék
Fej hossza8.625 "
Fej anyagaPuha biztonsági acél
Fej súlya20 font
Fej szélessége3.25 "
Teljes hossz32.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8205206000
Származási országTW

Termék részletek:

A Nupla 26508 puha acélkalapácsot csapok meghajtására és alkatrészek pozicionálására tervezték megmunkálási és fémmegmunkálási alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Puha acél feje minimálisra csökkenti a visszapattanást, és fókuszáltabb ütést ad a munkadarab sérülésének csökkentése érdekében.
  • Ergo-Power, fröccsöntött fogantyúval rendelkezik, tömör pultrudált Nuplaglas maggal, amely megvédi az üvegszálas fogantyút a túlütésektől és meghosszabbítja annak élettartamát.
  • Ez a Nupla 20 lb-s szánkó kalapács maximális keménysége 30 Rockwell C és SG stílusú markolattal rendelkezik, így kiválóan tartja a fogantyút (akár kesztyű nélkül is) minden időjárási körülmény között.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.54

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan épül fel a Nuplaglas fogantyú?

V. A Nuplaglas fogantyú pultrúziós kezelésen esik át, amelynek során több ezer üvegszál szálat és szabadalmaztatott gyantaanyagot használnak. Állandó nyomás alkalmazásakor a gyanta olvadni kezd, és impregnálja a rostos erősítést. Ennek köszönhetően a fogantyú rendkívül kemény, és ellenáll az időjárásnak és a vegyszereknek.

K. Miért van a kalapácsfejen „S” jelzés?

V. A kalapács kék feje „S” jelzéssel van ellátva a biztonság kedvéért, lehetővé téve a gyors azonosítást a munkahelyen.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
NUPLA 26500 Szalagkalapács puha acél 13 1/2 hüvelyk 2 font | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 font1.5 "13.5 "€69.83
NUPLA 26501 Szalagkalapács puha acéllemez 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 font1.75 "13.75 "€76.87
NUPLA 26502 Szalagkalapács puha acéllemez 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 font1.875 "14 "€77.56
NUPLA 26503 Szalagkalapács puha acéllemez 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 font2.125 "31.25 "€109.14
NUPLA 26504 Szalagkalapács puha acéllemez 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 font2.25 "31.5 "€132.04
NUPLA 26505 Szalagkalapács puha acéllemez 10 font | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 font2.5 "31.625 "€147.72
NUPLA 26506 Szalagkalapács puha acéllemez, 32 hüvelyk, 12 font | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 font2.75 "32 "€168.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 26508 Szánkókalapács, puha acéllap 20 font
€292.12 /Mértékegység