NUPLA 26505 Szalagkalapács puha acéllemez 10 font | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32

NUPLA 26505 Szánkókalapács, puha acéllap 10 font

Raktáron
Tétel: AD7TKE Típus: 26505Kereszthivatkozás: 4GFD8 / BDS-10-32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€147.72 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arcú szánkókalapács
Arcátmérő2.625 "
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúÜveggyapot
Fej színeKék
Fej hossza6.75 "
Fej anyagaPuha biztonsági acél
Fej súlya10 font
Fej szélessége2.5 "
Teljes hossz31.625 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8205206000
Származási országTW

Termék részletek:

A Nupla 26505 kalapácsot oszlopok, mezőgazdasági vagy bányászati ​​berendezések ültetésére és nehéz építési projektek végrehajtására tervezték.

Jellemzők:

  • Teljes hossza 31-5/8 hüvelyk, így a nehezen hozzáférhető helyekhez is könnyebben hozzáférhet.
  • Ez a Nupla egység 6-3/4 hüvelykes fejjel van felszerelve az erősen ütős alkalmazásokhoz, például kerítésoszlopokhoz és vasúti tüskékhez.
  • Felületi keménysége Rockwell 30 C a fokozott szívósság érdekében.
  • Ez a kalapács csúszásmentes markolattal rendelkezik a jobb tartás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.54

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült a Nupla 26505 kalapács nyele?

V. A Nupla 26505 kalapács nyele üvegszálból készült a szerkezeti merevség érdekében.

K. Milyen anyagból készült ennek a kalapácsnak az előlapja?

V. Ennek a kalapácsnak puha acél felülete van, hogy ékeket és vésőket üthessen anélkül, hogy károsítaná azokat.

K. Miért kék a fej?

A. A Nupla 26505 puha acél kalapács kék S-jelzésű fejjel rendelkezik a biztonság és a könnyű azonosítás érdekében a munkaterületen.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
NUPLA 26500 Szalagkalapács puha acél 13 1/2 hüvelyk 2 font | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 font1.5 "13.5 "€69.83
NUPLA 26501 Szalagkalapács puha acéllemez 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 font1.75 "13.75 "€76.87
NUPLA 26502 Szalagkalapács puha acéllemez 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 font1.875 "14 "€77.56
NUPLA 26503 Szalagkalapács puha acéllemez 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 font2.125 "31.25 "€109.14
NUPLA 26504 Szalagkalapács puha acéllemez 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 font2.25 "31.5 "€132.04
NUPLA 26506 Szalagkalapács puha acéllemez, 32 hüvelyk, 12 font | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 font2.75 "32 "€168.61
NUPLA 26507 Szalagkalapács puha acéllemez 16 font | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 font2.875 "32.25 "€221.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 26505 Szánkókalapács, puha acéllap 10 font
€147.72 /Mértékegység