Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Üvegszálas | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG

NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb üvegszálas

Raktáron
Tétel: AD2BCK Típus: 10027Kereszthivatkozás: 3MD67 / SFS-2SG
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
€66.01 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
Arcátmérő2"
HandleÜvegszál Nonslip markolattal
Kezelje a színtSárga
FogantyúÜvegszál Nonslip markolattal
Fej színeFekete
Fej hossza4.5 "
Fej anyagaÖntött polimer / acél
Fej súlya24 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz14 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusHolt csapás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusArcátmérőHandleFej színeFej hosszaFej anyagaFej súlyaTeljes hosszÁr
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Holt csapás2.25 "Üvegszál Nonslip markolattalPiros5.5 "Extrém uretán48 oz.14.25 "€111.72
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Üvegszálas | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Holt csapás2"Üvegszál Nonslip markolattalFekete4.5 "Öntött polimer32 oz.14 "€66.15
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb üvegszálas | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Holt csapás2.5 "Üvegszál Nonslip markolattalFekete4.625 "Műanyag48 oz.14-1 / 4 "(Super Grip-el)€93.10
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Üvegszálas | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Holt csapás2.75 "Üvegszál Nonslip markolattalFekete4.875 "Öntött polimer64 oz.15-1 / 4 "(Super Grip-el)€116.09
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Puha arcú2"ÜveggyapotFekete5"uretán32 oz.14 "€67.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb üvegszálas
€66.01 /Mértékegység