Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz

Raktáron
Tétel: AD7TLY Típus: 10066Kereszthivatkozás: 4GFU2 / SDSF-2SG-S
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
€67.49 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
Arcátmérő2"
HandleÜveggyapot
Kezelje a színtSárga
FogantyúÜvegszál Nonslip markolattal
Fej színeFekete
Fej hossza5"
Fej anyagauretán
Fej súlya32 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz14 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusPuha arcú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 10066 kalapácsot úgy tervezték, hogy csökkentse a visszapattanás mértékét és javítsa az ütési erőt, miközben maximálisan elnyeli a rezgéseket, amikor a kalapács a felülethez ér.

Jellemzők:

  • Gyantában gazdag üvegszálas fogantyúval rendelkezik, amely pultrúzión megy keresztül, hogy szilárdságot, valamint vegyszer- és nedvességállóságot biztosítson.
  • A fejben egy söréttel töltött kompozit üreg található, amely koncentrálja a ütőerőt és növeli a hajtóerőt, így ütési hatást kelt.
  • A fej egyik oldalán öntött uretánból áll, hogy az éles fémfelületeken átütődjön. A másik oldal acélból készült, így extra kemény felületeken is megmunkálható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent az SG?

A. Az SG (Super Grip) egyfajta szerszámmarkolat, amely kényelmes és erős tartást tesz lehetővé minden időjárási körülmény között, kesztyűvel vagy anélkül. Klasszikus gumi és integrált ergo stílusban kapható.

K. Mik azok a Nuplaglas kompozitok?

V. A Nuplaglas kompozitok úgy működnek, mint az acél, miközben biztosítják a Nuplaglas (gyantába kapszulázott üvegszálas szálak) rugalmasságát és könnyű súlyát.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusArcátmérőHandleFej színeFej hosszaFej anyagaFej súlyaTeljes hosszÁr
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Holt csapás2.25 "Üvegszál Nonslip markolattalPiros5.5 "Extrém uretán48 oz.14.25 "€111.72
NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Üvegszálas | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Holt csapás2"Üvegszál Nonslip markolattalFekete4.5 "Öntött polimer / acél24 oz.14 "€66.01
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Üvegszálas | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Holt csapás2"Üvegszál Nonslip markolattalFekete4.5 "Öntött polimer32 oz.14 "€66.15
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb üvegszálas | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Holt csapás2.5 "Üvegszál Nonslip markolattalFekete4.625 "Műanyag48 oz.14-1 / 4 "(Super Grip-el)€93.10
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Üvegszálas | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Holt csapás2.75 "Üvegszál Nonslip markolattalFekete4.875 "Öntött polimer64 oz.15-1 / 4 "(Super Grip-el)€116.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz
€67.49 /Mértékegység