White Duck Washguard motorok, háromfázisú, TEFC 575V, C előlap talppal
LEESON
További információ
Modell szám112483.00
Működési ciklusFolyamatos
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
befejezBefejezetlen
KódK
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Teljes hossz10 5 / 8 "
Névleges hatékonyság74%
NEMA DesignB
Adattábla fordulat / perc1725
FelszerelésMerev
Motor hővédelmeKézikönyv
Motor tengely kialakításaKulcsos
Motortervezés3 fázis
Motoros alkalmazásMossa le
Hossz kevesebb tengely8 11 / 16 "
Szigetelési osztályF
Hz60 Hz
HP1/2
Teljes terhelésű erősítők0.8A
Keret anyagHengerelt acél
Keret56C
HázTEFC
AdóFolyamatos
Test Dia.7.3 "
CsapágyakLabda
ForgásFORDULAT
Szolgáltatási tényező1.2
Power Factor63
DesignB
típusTF
CsomagolásB
KenésPolyrex EM
Tengely Dia.5 / 8 "
RPM1800
kW0.37
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
TételMosott motor
Feszültség575V AC
Tengely anyagaRozsdamentes acél
A tengely hossza1 7 / 8 "
Fázis3