Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS L01SA4594060T61 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24 VDC | AC9QVE 3JCL3

NUMATICS L01SA4594060T61 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AC9QVE Típus: L01SA4594060T61Kereszthivatkozás: 3JCL3
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
€231.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 115 fokig F
TestnevelésTest hordozva
CFM9
Térfogat-együttható0.2
Elektromos kapcsolatokDIN DC dugaszolható mágnesszelep
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság2 5 / 16 "
Teljes hossz3.125 "
Teljes szélesség7 / 8 "
FelülbírálásaNem reteszelő öblítés
Pilóta kikötő mérete1 / 8 "NPT
Csőméret1 / 8 "
Fogyasztás6.0W
nyomás tartomány0-150 psi
Váltó technológiaOrsó és hüvely
Vákuumtartomány0 - 28 "Hg
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományFeszültségÁr
NUMATICS 152SA400K000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 11 / 16 "1 / 4 ".58W0-150 psi120 VAC€560.15
NUMATICS 152SA400M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0-150 psi24 VDC€552.89
NUMATICS 11SAD400C000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0-150 psi120 VAC€751.63
NUMATICS 11SAD400O000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0-150 psi120 VAC€656.22
NUMATICS 11SAD400B000061 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0-150 psi24 VDC€649.48
NUMATICS 11DSA400O000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0-150 psi120 VAC€925.93
NUMATICS 11SAD400E000061 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0-150 psi24 VDC€778.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS L01SA4594060T61 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24 VDC
€231.01 /Mértékegység