NUMATICS

Szűrő

pneumatika

pneumatika Szűrő

szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kézi légszabályozó szelepek

    Széles körben használják a rendszeren átengedett levegő mennyiségének beállítására, és lehetővé teszik a nyomás eloszlását valahol a rendszeren kívül. Ideális csomagoláshoz, anyagmozgatáshoz és légmotoros alkalmazásokhoz

  • Pilóta légszabályozó szelepek

    Négyutas karosszériával ellátott vagy alapra szerelt irányított szelepek, amelyek levegővel vagy inert gázzal használhatók. Jön pilóta / rugós működtetővel, és a bemeneti méretek széles skálájában kaphatók

  • Pneumatikus áramlásszabályozó és tűszelepek

    A levegő áramlásának szabályozására és a sűrített levegő rendszerek hirtelen nyomásnövekedésének megakadályozására szolgál. Az NPT csatlakozásokat tartalmazzák, és úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a mért és a szabad áramlást

  • Mágnesszelepes légszabályozó szelepek

    NEMA-kompatibilis elektromos működtetésű szelepek, amelyeket széles körben használnak sűrített levegő és nagynyomású olaj szabályozására pneumatikus rendszerekben. Robbanásbiztos szelepek is kaphatók veszélyes helyekre

  • Mágnestekercs csatlakozók

    NEMA-kompatibilis kábelek és csatlakozók dugaszolható/öntött vezetékes vezetéktípussal. Szelepek tekercsekkel való összekapcsolására szolgál pneumatikus rendszerekben az ipari alkalmazások széles körében

  • Mágnesszelep-elosztó tartozékok

    Tartalmazza az üres állomáslemez készleteket, a blokkolótárcsákat, a DIN-dugókat, a véglemez-készleteket és a sebességszabályozó készleteket, amelyek az elosztóblokkok portjainak csatlakoztatására szolgálnak, vagy megkönnyítik az elszívott levegő állítható adagolását.

  • Mágnesszelep-elosztók

    Elosztócsatornák, elosztótömbök vagy alállványok, amelyeket széles körben használnak többszelepes egytestes konfigurációban történő támogatásához. Különböző méretekben, formákban kapható, és akár 10 mágnesszelep befogadására is alkalmas

Sűrített levegő kezeléseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légszabályozók

    Szendvics légkompresszor szabályozók, amelyeket 150 psi maximális nyomás kezelésére terveztek. A kompresszorból kilépő légnyomás figyelésére szolgál

  • Általános célú szűrőelemek

    Olaj-víz szétválasztásra vagy részecskék eltávolítására tervezett koalíziós és részecske-közegek élelmiszer-feldolgozásban és ipari alkalmazásokban. Különböző hőmérsékleti tartományokban kapható és sűrített levegőhöz alkalmas

A NUMATICS-ról

Az ASCO Numatics a pneumatikus és mozgásvezérlő termékek széles választékának vezető gyártója. A cég termékcsaládja szűrőelemeket, szelepeket, légszabályozókat és csatlakozókat tartalmaz. Az ASCO Numatics Valve katalógusa tartalmazza továbbá szolenoid, pilóta, és kézi légszabályozó szelepek; áramlásszabályozó és tűszelepek; és mágnesszelep osztók. Ezeket a szelepeket széles körben használják a pneumatikus rendszeren áthaladó nyomás és sűrített levegő mennyiségének szabályozására. A Numatics szelepek NEMA 4 besorolású, négyutas modellekben is kaphatók. Raptor Supplies számos ilyen szelepet kínál orvosi, vegyi és egyéb ipari alkalmazásokhoz.

Exkluzív márka termékek