Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 11SAD400O000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7

NUMATICS 11SAD400O000030 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 110/120 vac

Raktáron
Tétel: AC9QTN Modell: 11SAD400O000030Kereszthivatkozás: 3JCF7
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
€656.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 115 fokig F
TestnevelésAlapra szerelve
CFM18
Térfogat-együttható0.4
Elektromos kapcsolatokHardwired
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság1 11 / 16 "
Teljes hossz4 5 / 16 "
Teljes szélesség1 5 / 16 "
FelülbírálásaNem reteszelő öblítés
Pilóta kikötő mérete1 / 8 "NPT
Csőméret1 / 8 "
Fogyasztás4.0W
nyomás tartomány0-150 psi
Váltó technológiaOrsó és hüvely
Vákuumtartomány0 - 28 "Hg
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományFeszültségÁr
NUMATICS 152SA400K000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 11 / 16 "1 / 4 ".58W0-150 psi120 VAC€560.15
NUMATICS 152SA400M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0-150 psi24 VDC€552.89
NUMATICS 11SAD400C000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0-150 psi120 VAC€751.63
NUMATICS 11SAD400B000061 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0-150 psi24 VDC€649.48
NUMATICS 11DSA400O000030 mágnesszelep-vezérlő szelep 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0-150 psi120 VAC€925.93
NUMATICS 11SAD400E000061 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0-150 psi24 VDC€778.80
NUMATICS L01SA4592060T30 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/8 hüvelyk 120vac | AC9QVA 3JCK8 L01SA4592060T303.125 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F7 / 8 "1 / 8 "4.1W0-150 psi120 VAC€233.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 11SAD400O000030 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 110/120 vac
€656.22 /Mértékegység