Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.087.0850 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 8-1/2 hüvelyk hosszúság | AB3DUM 1RMK5

NUCOR N04100.087.0850 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 8-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB3DUM Modell: N04100.087.0850Kereszthivatkozás: 1RMK5
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
€30.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt8.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.087.0850 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 8-1/2 hüvelyk hosszú
€30.95 /Mértékegység