Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.075.0275 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 5Pk | AB3DTR 1RMG9

NUCOR N04100.075.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DTR Modell: N04100.075.0275Kereszthivatkozás: 1RMG9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.075.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€29.72 /csomag