Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.056.0600 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-12 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 db | AB3DTM 1RME4

NUCOR N04100.056.0600 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-12 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DTM Modell: N04100.056.0600Kereszthivatkozás: 1RME4
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
€34.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
Átmérő9 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2960-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret9 / 16-12
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0269
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.056.0600 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-12 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€34.04 /csomag