Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX T2428175C vezérlőtranszformátor, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6

ALTRONIX T2428175C vezérlőtranszformátor, 115 VAC, 24 VAC, 28 VAC, 175 VA

Raktáron
Tétel: AE2ALU Modell: T2428175CKereszthivatkozás: 4WCA6
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
€537.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység4.5 "
Ház befejezéseSzürke
Ház típusaszobai
Magasság5.62 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség115 VAC
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség24 / 28 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
Transzformátor típusaTekercselt
VA minősítés175
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8504314065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségSzélességÁr
ALTRONIX T28140D 2. osztályú transzformátor 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2 T28140D3"Nyisd ki3.75 "115 / 220 VACLáb28 VAC3.12 "€259.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX T2428175C vezérlőtranszformátor, 115 VAC, 24 VAC, 28 VAC, 175 VA
€537.57 /Mértékegység