Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-62ST ZD rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 pk | AE3CNE 5CB19

ROTOR CLIP HO-62ST ZD rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CNE Típus: HO-62ST ZDKereszthivatkozás: 5CB19
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
€27.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.340 "
Hézag Dia (Megjelent)0.380 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.665 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
Bore Dia számára.5 / 8 "
Ingyenes OD0.694 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC49-54
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-62ST ZD rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 pk
€27.71 /csomag