Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFU-1.7/16MFG1 karimás csapágy 1-7/16 in 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44

NTN UCFU-1.7/16MFG1 karimás csapágy 1-7/16 In 5750 Lb.

Raktáron
Tétel: AG4ZNK Modell: UCFU-1.7/16MFG1Kereszthivatkozás: 35JF44
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
€316.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusTartósan kenve Karbantartás nélkül
Csavarlyuk mérete33 / 64 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.1.437 "
Dinamikus terhelhetőség5,750 font
befejezoxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése3.625 "
Csavarok száma4
Teljes magasság1 53 / 64 "
Teljes hossz4 21 / 32 "
Teljes szélesség4 21 / 32 "
Statikus teherbírás3,440 font
Temp. Hatótávolság-10 foktól 95 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8483204040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCsavarlyuk méreteCsavar méreteStatikus teherbírásFura Dia.Dinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
NTN UCFU-1.3/4MFG1 Karimás csapágy 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 font1.75 "7,350 font4.125 "2 9 / 64 "€389.55
NTN UCFU-2MFG1 karimás csapágy 2 hüvelyk 6-13 / 32 hüvelyk W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 font2"9,750 font5.125 "2 17 / 32 "€631.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFU-1.7/16MFG1 karimás csapágy 1-7/16 In 5750 Lb.
€316.35 /Mértékegység