Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFU-2MFG1 karimás csapágy 2 hüvelyk 6-13 / 32 hüvelyk W | AG4ZNM 35JF48

NTN UCFU-2MFG1 karimás csapágy 2 hüvelyk 6-13/32 hüvelyk W

Raktáron
Tétel: AG4ZNM Modell: UCFU-2MFG1Kereszthivatkozás: 35JF48
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
€631.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusTartósan kenve Karbantartás nélkül
Csavarlyuk mérete43 / 64 "
Csavar mérete5 / 8 "
Fura Dia.2"
Dinamikus terhelhetőség9,750 font
befejezoxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése5.125 "
Csavarok száma4
Teljes magasság2 17 / 32 "
Teljes hossz6 13 / 32 "
Teljes szélesség6 13 / 32 "
Statikus teherbírás6,560 font
Temp. Hatótávolság-10 foktól 95 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8483204040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCsavarlyuk méreteCsavar méreteStatikus teherbírásFura Dia.Dinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
NTN UCFU-1.7/16MFG1 karimás csapágy 1-7/16 in 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 font1.437 "5,750 font3.625 "1 53 / 64 "€316.35
NTN UCFU-1.3/4MFG1 Karimás csapágy 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 font1.75 "7,350 font4.125 "2 9 / 64 "€389.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFU-2MFG1 karimás csapágy 2 hüvelyk 6-13/32 hüvelyk W
€631.06 /Mértékegység