Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFU-1.3/4MFG1 Karimás csapágy 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46

NTN UCFU-1.3/4MFG1 karimás csapágy 1-3/4 In 7350 Lb.

Raktáron
Tétel: AG4ZNL Modell: UCFU-1.3/4MFG1Kereszthivatkozás: 35JF46

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€455.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusTartósan kenve Karbantartás nélkül
Csavarlyuk mérete33 / 64 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.1.75 "
Dinamikus terhelhetőség7,350 font
befejezoxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése4.125 "
Csavarok száma4
Teljes magasság2 9 / 64 "
Teljes hossz5 13 / 32 "
Teljes szélesség5 13 / 32 "
Statikus teherbírás4,590 font
Temp. Hatótávolság-10 foktól 95 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483204040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCsavarlyuk méreteCsavar méreteStatikus teherbírásFura Dia.Dinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
NTN UCFU-1.7/16MFG1 karimás csapágy 1-7/16 in 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 font1.437 "5,750 font3.625 "1 53 / 64 "€357.48
NTN UCFU-2MFG1 karimás csapágy 2 hüvelyk 6-13 / 32 hüvelyk W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 font2"9,750 font5.125 "2 17 / 32 "€683.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFU-1.3/4MFG1 karimás csapágy 1-3/4 In 7350 Lb.
€455.06 /Mértékegység