Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN SUCP207-20 szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AE7NDU 5ZNA9

NTN SUCP207-20 szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE7NDU Modell: SUCP207-20Kereszthivatkozás: 5ZNA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€691.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete17mm
Csavar mérete39 "
Fura Dia.1.25 "
színekEzüst
Dinamikus terhelhetőség4,520 font
befejezkróm
Ház anyagaRozsdamentes acél
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot44.5 "
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése127mm
Felület felszerelése a tengely közepére47.6mm
Csavarok száma2
Teljes magasság94mm
Teljes hossz167mm
Teljes szélesség48mm
Statikus teherbírás3,500 font
Temp. Hatótávolság-4 foktól 248 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.917
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483204040
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€510.90
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€630.08
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€738.52
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€727.15
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€338.91
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€537.25
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€707.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCP207-20 szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal
€691.74 /Mértékegység