Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND3L-12-20-150-IP65-A255 Actuator, 12VDC, 112 lb Rated Load, 150 mm Stroke Length, 12.3 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GMU 801VT8

NTN ND3L-12-20-150-IP65-A255 hajtómű, 12 VDC, 112 lb névleges terhelés, 150 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus

Raktáron
Tétel: CT4GMU Model: ND3L-12-20-150-IP65-A255Kereszthivatkozás: 801VT8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€304.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
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
NTN ND3L-12-20-150-IP65-A255 hajtómű, 12 VDC, 112 lb névleges terhelés, 150 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus
€304.29 /Mértékegység