Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 6206F604 Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 16 mm W | AA6GBT 13W909

NTN 6206F604 Radiális golyóscsapágy, árnyékolt acél, 16 mm W

Raktáron
Tétel: AA6GBT Modell: 6206F604Kereszthivatkozás: 13W909

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€141.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusÁrnyékolt
Fura Dia.30mm
Fúrástolerancia+ 0 / -10 mikron
Cage AnyagAcél
KenésSzáraz por
Max. FORDULAT50
Dia kívül.62mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -13 mikron
Tömítés anyagaViton
Pajzs anyagaAcél
Temp. Hatótávolság390 fok és 660 fok F között
Szélesség16mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8482105044
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellDia-n kívül MegértésFura Dia.FúrástoleranciaTömítés anyagaPajzs anyagaStatikus teherbírásTemp. HatótávolságSzélességÁr
NTN 6205FT150ZZ Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 12 mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél1,800 font230 fok és 250 fok F között12mm€66.07
NTN 6201HT200ZZ radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 10 mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonAcél700 font300 fok és 400 fok F között10mm€83.54
NTN 6203HT200ZZ radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 12 mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonAcél1,100 font300 fok és 400 fok F között12mm€134.93
NTN 6206HT200ZZ Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 16 mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél2,550 font300 fok és 400 fok F között16mm€194.24
NTN 6204F604 Radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 14 mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között14mm€161.96
NTN 6205F604 Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 15 mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között15mm€207.24
NTN 608ZZC3 / L627 Radiális golyóscsapágy préselt acélból 7 mm W | AB2BNV 1L001 608ZZC3 / L627-8mm-Szintetikus gumi acéllemezre formázvaRozsdamentes fém315 font-20 foktól 250 fokig F7mm€20.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 6206F604 Radiális golyóscsapágy, árnyékolt acél, 16 mm W
€141.38 /Mértékegység