A Csapágy típusa: Labda , Légfúvó fordulatszáma: 3450 , dBA @ 5 láb: 74 , Mélység: 16 " , Kibocsátási magasság (in.): 3 , Kibocsátási szélesség (in.): 3 , Magasság: 13.875 " , Ház kivitele: Természetes , Bemeneti átm.: 4" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motor HP: 1/2 , Forgatás: CW , Típus: Kevesebb motor , Kerékátmérő: 7 3 / 4 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék szélesség: 7.75 " , Szélesség: 11 "
Légfúvók, 7-3/4 hüvelykes kerékátmérő
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvókat nagynyomású légáramlás generálására használják, hogy a meleg vagy hideg levegőt a szellőzőnyílásokon keresztül kiszorítsák. Rugalmasságot biztosítanak a sebesség tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a kerék mozgó alkatrészeivel. Ezek a fúvók acél kerekekkel rendelkeznek öntisztító radiális lapátokkal, amelyek szürkére sült poliészter epoxi bevonattal rendelkeznek a hatékony működés érdekében pornak, szemcséknek vagy egyéb idegen részecskéknek kitett környezetben. Raptor Supplies ezeknek a radiális lapátos fúvóknak széles választékát kínálja, alumínium és rozsdamentes acél anyagválasztékban.