Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 6206F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 16mm W | AA6GBN 13W905

NTN 6206F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 16mm W

Raktáron
Tétel: AA6GBN Modell: 6206F600Kereszthivatkozás: 13W905
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
€159.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusNyisd ki
Fura Dia.30mm
Fúrástolerancia+ 0 / -10 mikron
Cage AnyagAcél
KenésSzia Temp
Max. FORDULAT50
Dia kívül.62mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -13 mikron
Tömítés anyagaViton
Pajzs anyagaAcél
Temp. Hatótávolság390 fok és 660 fok F között
Szélesség16mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8482105044
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaFura Dia.FúrástoleranciaPajzs anyagaStatikus teherbírásTemp. HatótávolságSzélességCage AnyagÁr
NTN 6205F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronAcél-390 fok és 660 fok F között15mmAcél€176.31
NTN 6305F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 17mm W | AA6 GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronAcél-390 fok és 660 fok F között17mmAcél€135.88
NTN 6000C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva10mm+ 0 / -0.008 mm-440 font-13 foktól 250 fokig F8mmPréselt acél€32.13
NTN 6001C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva12mm+ 0 / -0.012 mm-540 font-13 foktól 250 fokig F8mmPréselt acél€29.27
NTN 6002C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva15mm+ 0 / -0.015 mm-635 font-13 foktól 250 fokig F9mmPréselt acél€36.48
NTN 6003C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva17mm+ 0 / -0.012 mm-755 font-13 foktól 250 fokig F10mmPréselt acél€44.99
NTN 6004C3 radiális golyóscsapágy préselt acél 12 mm W | AE2XZP 4ZXC2 6004C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva20mm+ 0 / -0.015 mm-1,140 font-13 foktól 250 fokig F12mmPréselt acél€54.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 6206F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 16mm W
€159.99 /Mértékegység