HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egypólusú előre beállított időzítő kapcsolók


Szűrő
erősítők: 8.30 , Csatlakozás: Huzal vezet , Mélység: 3" , HP @ 120V: 1/6 , Anyaga: Polikarbonát , Bandák száma: 1 , Stílus: Fali kapcsoló , Feszültség: 120/277 , Névleges feszültség: 120 / 277 VAC , vezeték hossza: 6" , Vezeték mérete: # 14 AWG
StílusModellMűködési hőmérséklet.színekMagasságtípusWattsSzélességMutatóHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
DT2000W
32 ° F és 104 ° F közöttfehér1.34 "1-pólusú / 3-utas960 @ 120 V, 1200 @ 277 V1.78 "LED4.14 "€249.05
B
DT5060I
32 ° F és 122 ° F közöttElefántcsont2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€130.64
C
DT5060W
32 ° F és 122 ° F közöttfehér2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€126.86
D
DT5012W
32 ° F és 122 ° F közöttfehér2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€130.70
E
DT5012I
32 ° F és 122 ° F közöttElefántcsont2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€131.81
F
DT5012LA
32 ° F és 122 ° F közöttKönnyű mandula2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€122.43
G
DT5030LA
32 ° F és 122 ° F közöttKönnyű mandula2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€136.37
H
DT5030W
32 ° F és 122 ° F közöttfehér2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€127.54
I
DT5030I
32 ° F és 122 ° F közöttElefántcsont2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€129.38
J
DT5060LA
32 ° F és 122 ° F közöttKönnyű mandula2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€133.48

Egypólusú előre beállított időzítő kapcsolók

A Hubbell Wiring Device A Bryant visszaszámláló időzítő kapcsolók ideálisak elektromos berendezések vezérlésére időzítő mechanizmussal építőipari és ipari alkalmazásokban. 5 előre beállított gombbal rendelkeznek a kapcsoló időzítőjének beállításához, valamint egy kézi felülírási funkcióval a beállított idő előtti kikapcsoláshoz. Ezek a kapcsolók LED-jelzővel vannak beépítve, amely az idő kiválasztásakor világít, és a kikapcsolás előtti idő előtt villog. Ezek az egypólusú kapcsolók polikarbonát szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a korrózióállóság érdekében, miközben 1 és 32 °F közötti hőmérsékleten működnek. Egyes modellek (digitális időzítő kapcsolók elektromos szerelvények vezérlésére szolgálnak 2 különböző helyről. Válasszon az energiatakarékos kapcsolók széles skálájából, amelyek maximális időbeállításai 30 perctől 12 óráig terjednek, elefántcsont, világos mandula és fehér színben. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?