NOTRAX 479C0036YB26 Fáradtsággátló futómű x 3 láb x 26 láb | AE4AEY 5HB33

NOTRAX 479C0036YB26 Fáradtsággátló futómű x 3 láb x 26 láb

Raktáron
Tétel: AE4AEY Típus: 479C0036YB26Kereszthivatkozás: 5HB33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,161.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC szivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz26 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagPVC
FelületVinyl
Vastagság9 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekTételHosszAnyagSzélességÁr
NOTRAX 479C0036YB9 Fáradtsággátló futó 3 láb x 9 láb | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9PVC szivacsFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló9 láb.PVC3 láb.€428.42
NOTRAX 479C0036YB60 Fáradtsággátló futó 3 x 60 láb fekete/sárga | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60PVC szivacsFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló60 láb.PVC3 láb.€3,113.75
NOTRAX 479C0048YB60 Fáradtsággátló futó 4 x 60 láb Fekete/sárga | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60PVC szivacsFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló60 láb.PVC4 láb.€4,389.29
NOTRAX 479C0024YB14 Fáradásgátló futó x 2 láb x 14 láb | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14PVC szivacsFeketeFáradásgátló14 láb.PVC2 láb.€435.98
NOTRAX 479C0024YB20 Fáradásgátló futó x 2 láb x 20 láb | AE4AED 5HA89 479C0024YB20PVC szivacsFeketeFáradásgátló20 láb.PVC2 láb.€700.09
NOTRAX 479C0024YB22 Fáradtsággátló futómű x 2 láb x 22 láb | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22PVC szivacsFeketeFáradásgátló22 láb.PVC2 láb.€800.91
NOTRAX 479C0024YB24 Fáradásgátló futó x 2 láb x 24 láb | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24PVC szivacsFeketeFáradásgátló24 láb.PVC2 láb.€824.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 479C0036YB26 Fáradtsággátló futómű x 3 láb x 26 láb
€1,161.33 /Mértékegység