INGERSOLL-RAND Levegős sarokcsiszolók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 10 , CFM @ Teljes terhelés: 41 , Kötelesség: Ipari , Kipufogó: Front , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , HP: 0.88 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 9.625 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
3445MAX
4.5 "€622.69
B
345MAX
5"€602.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?