Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-5/16X1.5D Helical Insert, 5/16-18 Thread Size, 0.468 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE6RNJ 5UUA1

POWERCOIL 3532-5/16X1.5D csavaros betét, 5/16-18 menetméret, 0.468 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6RNJ Modell: 3532-5/16X1.5DKereszthivatkozás: 5UUA1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret21 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.400 "
Hossz0.468 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret5 / 16-18
Koppintson a Méretek elemre5 / 16-18
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-5/16X1.5D csavaros betét, 5/16-18 menetméret, 0.468 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€10.42 /csomag