Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660749504 Sanding Sponge, 2 3/4 Inch X 4 X 1 Inch Size, Aluminum Oxide, Fine/Medium, 120/80 Grit | CT4EYV 804KF3

NORTON ABRASIVES 07660749504 Csiszolószivacs, 2 3/4 hüvelyk x 4 x 1 hüvelyk méretű, alumínium-oxid, finom/közepes, 120/80 szemcseméretű

Raktáron
Tétel: CT4EYV Típus: 07660749504Kereszthivatkozás: 804KF3
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
€4.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs csiszolása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatCsikorogTételHosszVastagságSzélességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 07660749503 Csiszolószivacs x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Extra durva / közepes36/80Szivacs csiszolása4"1"2.75 "1€4.72
NORTON ABRASIVES 07660749502 Csiszolószivacs Med/finom 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Közepes / Finom80/120Szivacs csiszolása4"1"2.75 "1€4.56
NORTON ABRASIVES 63642552868 Csiszolószivacs Finom 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEX 3WK96 63642552868Vége220Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "1€3.30
NORTON ABRASIVES 63642552869 Csiszolószivacs Közepes 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEY 3WK97 63642552869közepes150Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "1€3.30
NORTON ABRASIVES 63642552870 Csiszolószivacs Durva 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98 63642552870Durva100Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "1€3.30
NORTON ABRASIVES 07660702284 szögletes csiszolószivacs, finom, 4.875 hüvelyk hosszú, 2.875 hüvelyk szélesség, 24 pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Szögletes csiszolószivacs---24€206.29
NORTON ABRASIVES 07660702285 szögletes csiszolószivacs, alumínium-oxid, 4.875 hüvelyk hosszú, 2.875 hüvelyk szélesség, 24 pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Szögletes csiszolószivacs---24€206.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660749504 Csiszolószivacs, 2 3/4 hüvelyk x 4 x 1 hüvelyk méretű, alumínium-oxid, finom/közepes, 120/80 szemcseméretű
€4.84 /Mértékegység