KERN AND SOHN 303-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: E1
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
303-066
1 mg, 1 kg€5,468.29
B
303-06
1 mg, 1 kg€5,239.08
C
303-07
1 mg, 2 kg€7,662.15
D
303-076
1 mg, 2 kg€7,482.06
E
303-086
1 mg, 5 kg€9,643.18
F
303-08
1 mg, 5 kg€9,921.51
G
303-096
1 mg, 10 kg€12,966.72
H
303-09
1 mg, 10 kg€13,212.30
I
303-026
1 mg, 50 g€2,881.49
J
303-02
1 mg, 50 g€3,094.33
K
303-036
1 mg, 100 g€3,127.08
L
303-03
1 mg, 100 g€3,208.94
M
303-046
1 mg, 200 g€3,716.47
N
303-04
1 mg, 200 g€3,765.59
O
303-056
1 mg, 500 g€4,273.12
P
303-05
1 mg, 500 g€4,338.61

303-es sorozatú súlykészletek

A KERN & SOHN 303 sorozatú súlykészleteket laboratóriumi és ipari környezetben használják a mérlegek pontos kalibrálására és tesztelésére. Ezek a súlyok biztosítják a mérések pontosságát és megbízhatóságát a minőség-ellenőrzés, a kutatás és az ipari szabványoknak és előírásoknak való megfelelés során. Ezek a súlykészletek polírozott rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a nagyobb tartósság és korrózióállóság érdekében, hogy az idő múlásával is megőrizzék a pontosságot. Fa tokban érkeznek, hogy megakadályozzák a sérüléseket vagy a rossz elhelyezést. Egyes modellek műanyag tokban vannak a fokozott védelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?