Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 63642552870 Csiszolószivacs Durva 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98

NORTON ABRASIVES 63642552870 Durva szivacs csiszolása 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In

Raktáron
Tétel: AD2YEZ Típus: 63642552870Kereszthivatkozás: 3WK98

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€3.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs csiszolása
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
színekSzürke
FokozatDurva
Csikorog100
Hossz4.75 "
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód6805305000
Származási országGB

Termék részletek:

    • Oldalak (kettős)

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatCsikorogTételHosszVastagságSzélességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 07660749503 Csiszolószivacs x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Extra durva / közepes36/80Szivacs csiszolása4"1"2.75 "1€4.72
NORTON ABRASIVES 07660749502 Csiszolószivacs Med/finom 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Közepes / Finom80/120Szivacs csiszolása4"1"2.75 "1€4.56
NORTON ABRASIVES 63642552868 Csiszolószivacs Finom 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEX 3WK96 63642552868Vége220Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "1€3.30
NORTON ABRASIVES 63642552869 Csiszolószivacs Közepes 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEY 3WK97 63642552869közepes150Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "1€3.30
NORTON ABRASIVES 07660702284 szögletes csiszolószivacs, finom, 4.875 hüvelyk hosszú, 2.875 hüvelyk szélesség, 24 pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Szögletes csiszolószivacs---24€206.29
NORTON ABRASIVES 07660702285 szögletes csiszolószivacs, alumínium-oxid, 4.875 hüvelyk hosszú, 2.875 hüvelyk szélesség, 24 pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Szögletes csiszolószivacs---24€206.29
NORTON ABRASIVES 07660700936 szögletes csiszolószivacs, durva/közepes, 4.875 hüvelyk hosszú, 2.875 hüvelyk szélesség | CH9PHC 1PW28 07660700936--Szögletes csiszolószivacs---1€9.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642552870 Durva szivacs csiszolása 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In
€3.30 /Mértékegység