NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Door Closer Rh Alumínium | AG6QYP 45J048

NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Ajtócsukó jobb oldali alumínium

Raktáron
Tétel: AG6QYP Modell: 7114SZ x RH x 120VAC x 689Kereszthivatkozás: 45J048

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,357.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus ajtócsukó
Kar típusaCsúsztatható sín húzó oldala
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusMozgásérzékelő nyitva tartva
Záró üzemmódelektromos
színekAlumínium
AjtókezelésJobb kéz
Külső ajtó szélességeLegfeljebb 44 "
befejezAlumínium
Ház magassága4"
Ház hossza21.75 "
Ház szélessége2.625 "
A belső ajtó szélességeLegfeljebb 44 "
Max. Ajtónyitás180 fok, maximális nyitott tartás 170 fok
Felszerelési stílusCsúszópálya, húzó oldal
Vetítés a falról2-5 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 3-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8302413000

Termékváltozatok

TermékekModellAjtókezelésFelszerelési stílusÁr
NORTON 7113SZ x RH x 24VDC x 689 Door Closer Rh Alumínium | AG6QYM 45J046 7113SZ x RH x 24VDC x 689Jobb kézCsúszópálya, húzó oldal€2,357.79
NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Ajtócsukó Lh Alumínium | AG6QYN 45J047 7113SZ x bal oldali x 24 VDC x 689Bal kézCsúszópálya, húzó oldal€2,357.79
NORTON 7114SZ x LH x 120VAC x 689 Ajtócsukó Lh Alumínium | AG6QYQ 45J049 7114SZ x H x 120 VAC x 689Bal kézCsúszópálya, húzó oldal€2,357.79
NORTON 7113SZ x RH x 120VAC x 689 Door Closer Rh Alumínium | AG6QZG 45J044 7113SZ x RH x 120VAC x 689Jobb kézHúzható oldal, csúszópálya€2,196.19
NORTON 7113SZ x LH x 120VAC x 689 Ajtócsukó Lh Alumínium | AG6QZH 45J045 7113SZ x H x 120 VAC x 689Bal kézHúzható oldal, csúszópálya€2,196.19
NORTON 7114SZ x RH x 24VDC x 689 Door Closer Rh Alumínium | AG6QZJ 45J050 7114SZ x RH x 24VDC x 689Jobb kézCsúszópálya, húzó oldal€2,357.79
NORTON 7114SZ x LH x 24VDC x 689 Ajtócsukó Lh Alumínium | AG6QZK 45J051 7114SZ x bal oldali x 24 VDC x 689Bal kézCsúszópálya, húzó oldal€2,357.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Ajtócsukó jobb oldali alumínium
€2,357.79 /Mértékegység