Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U698 3/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YNZ 5P143

NIBCO U698 3/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C

Raktáron
Tétel: AE4YNZ Modell: U698 3/4Kereszthivatkozás: 5P143
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
€50.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívóvezeték P-csapda
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás582 psi @ 100 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO U698 1/2 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YNX 5P141 U698 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€45.44
NIBCO U698 5/8 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YNY 5P142 U698 5/8631 psi @ 100 fok F3 / 4 "5 / 8 "€65.70
NIBCO U698 11/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YPA 5P145 U698 11/4439 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€104.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U698 3/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C
€50.11 /Mértékegység