Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U698 11/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YPA 5P145

NIBCO U698 11/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C

Raktáron
Tétel: AE4YPA Modell: U698 11/4Kereszthivatkozás: 5P145

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívóvezeték P-csapda
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás439 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.375 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO U698 1/2 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YNX 5P141 U698 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€45.44
NIBCO U698 5/8 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YNY 5P142 U698 5/8631 psi @ 100 fok F3 / 4 "5 / 8 "€65.70
NIBCO U698 3/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C | AE4YNZ 5P143 U698 3/4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€50.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U698 11/4 szívóvezeték P-csapda Wrot Copper C x C
€104.85 /Mértékegység