Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO S58570 1 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 hüvelykes | AD4CRZ 41E345

NIBCO S58570 1 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4CRZ Típus: S58570 1Kereszthivatkozás: 41E345

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€98.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
TeljesítésMegfelel az MSS SP-110 szabványnak
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúHorganyzott acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSzilícium bronz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8145
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúCsőméretSzár anyagaÁr
NIBCO S58570 1/4 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/4 hüvelykes | AD4CRW 41E342 S58570 1/4Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1 / 4 "Szilícium bronz€49.79
NIBCO S58570 1/2 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD4CRX 41E343 S58570 1/2Krómozott sárgarézHorganyzott acél1 / 2 "Szilícium bronz€41.42
NIBCO S58570 3/4 bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 hüvelykes | AD4CRY 41E344 S58570 3/4Krómozott sárgarézHorganyzott acél3 / 4 "Szilícium bronz€70.53
NIBCO S58570 1-1/4 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/4 In | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1.25 "Szilícium bronz€219.63
NIBCO S58570 1-1/2 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 In | AD4CTB 41E347 S58570 1-1 / 2Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1.5 "Szilícium bronz€299.87
NIBCO S58570 2 bronz golyóscsap forrasztóanyag 2 hüvelykes | AD4CTC 41E348 S58570 2Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú2"Szilícium bronz€466.49
NIBCO S5857066 1/2 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD4CTY 41E367 S5857066 1/2Rozsdamentes acélHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1 / 2 "Rozsdamentes acél€72.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO S58570 1 bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 hüvelyk
€98.72 /Mértékegység