Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO NL9901A Golyósszelep szilícium bronz 1 hüvelykes 2-utas | AH4CZQ 34CY87

NIBCO NL9901A golyóscsap szilikon bronz 1 hüvelykes, kétirányú

Raktáron
Tétel: AH4CZQ Típus: NL9901AKereszthivatkozás: 34CY87
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
€110.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzilícium bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNői NPT
FogantyúAcéllemez
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója1"
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás100 psi wsp
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSzilícium bronz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság300 F fokig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTömlő azonosítójaÁr
NIBCO NL99014 Golyósszelep szilikon bronz 1/4 hüvelykes 2-utas | AH4CYV 34CY68 NL99014Női NPT1 / 4 "€53.31
NIBCO NJ9901A golyóscsap szilícium bronz 1 hüvelykes 2-utas | AH4CZP 34CY86 NJ9901APulóverek1"€114.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO NL9901A golyóscsap szilikon bronz 1 hüvelykes, kétirányú
€110.70 /Mértékegység