Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO NL99014 Golyósszelep szilikon bronz 1/4 hüvelykes 2-utas | AH4CYV 34CY68

NIBCO NL99014 golyóscsap szilikon bronz 1/4 hüvelykes, kétutas

Raktáron
Tétel: AH4CYV Modell: NL99014Kereszthivatkozás: 34CY68
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
€57.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzilícium bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNői NPT
FogantyúAcéllemez
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás100 psi wsp
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSzilícium bronz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság300 F fokig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTömlő azonosítójaÁr
NIBCO NJ9901A golyóscsap szilícium bronz 1 hüvelykes 2-utas | AH4CZP 34CY86 NJ9901APulóverek1"€127.21
NIBCO NL9901A Golyósszelep szilícium bronz 1 hüvelykes 2-utas | AH4CZQ 34CY87 NL9901ANői NPT1"€118.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO NL99014 golyóscsap szilikon bronz 1/4 hüvelykes, kétutas
€57.08 /Mértékegység