NIBCO Bronz kétutas gömbcsapok, kétrészes szelepszerkezet


Szűrő
Labda anyaga: Szilícium bronz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testforma: Sorban , Fogantyú anyaga: Acéllemez , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 100 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Szilícium bronz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 300 F fokig , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellKapcsolat típusaTömlő azonosítójaÁr (ÁFA nélkül)
A
NL9901A
Női NPT1"€110.71
A
NL99014
Női NPT1 / 4 "€53.31
B
NJ9901A
Pulóverek1"€114.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?