Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO C733 11/2 Öntött réz C x C 1-1/2 In | AE4YPW 5P166

NIBCO C733 11/2 Uniós öntött réz C x C 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE4YPW Modell: C733 11/2Kereszthivatkozás: 5P166

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás408 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO U733 1/2 Uniós öntött réz C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1/2C x C722 psi @ 100 fok F5 / 8 "-1 / 2 "€16.36
NIBCO U733 3/4 Uniós öntött réz C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3/4C x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "-3 / 4 "€20.32
NIBCO C733 1 Uniós öntött réz C x C 1 x 1 hüvelyk 1 hüvelykes | AE4YPU 5P164 C733 1C x C494 psi @ 100 fok F1.125 "-1"€34.34
NIBCO U733 11/4 Uniós öntött réz C x C 1-1/4 In | AE4YPV 5P165 U733 11/4C x C439 psi @ 100 fok F1.375 "-1.25 "€50.52
NIBCO U733 2 Uniós öntött réz C x C 2 x 2 hüvelyk 2 hüvelykes | AE4YPX 5P167 U733 2C x C364 psi @ 100 fok F2.125 "-2"€111.20
NIBCO U7334 1/2 öntött réz C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1/2C x MNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€31.11
NIBCO U7334 3/4 Union Cast Copper C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169 U7334 3/4C x MNPT582 psi @ 100 fok F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "€41.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO C733 11/2 Uniós öntött réz C x C 1-1/2 In
€68.29 /Mértékegység