Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 917-B tesztsapka Wrot Copper C 3/4 In | AC8FLE 39R560

NIBCO 917-B tesztsapka Wrot Copper C 3/4 In

Raktáron
Cikkszám: AC8FLE Modell: 917-BKereszthivatkozás: 39R560
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
€2.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt sapka
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC
Max. Nyomás5 psi
Dia kívül.3.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 907B 11/2 tesztsapka Wrot réz 3/8 x 1/4 x 1/4 hüvelykes | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "€5.22
NIBCO 917B 1/2 tesztsapka Wrot Copper C 1/2 hüvelyk 1 hüvelyk | AC8FKT 39R549 917B 1/25 / 8 "1 / 2 "€1.94
NIBCO 917-B tesztsapka Wrotréz 1-1/4 x 1 x 1/2 hüvelykes | AC8FLK 39R565 917-B2.125 "2"€8.59
NIBCO 917B 11/4 tesztsapka Wrot réz 1-1/4 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk | AC8FMC 39R581 917B 11/41.375 "1.25 "€4.02
NIBCO 917-B tesztsapka Wrot Copper C 1 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"€4.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 917-B tesztsapka Wrot Copper C 3/4 In
€2.23 /Mértékegység