Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 917-B tesztsapka Wrotréz 1-1/4 x 1 x 1/2 hüvelykes | AC8FLK 39R565

NIBCO 917-B tesztsapka Wrot réz 1-1/4 x 1 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FLK Modell: 917-BKereszthivatkozás: 39R565

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt sapka
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC
Max. Nyomás5 psi
Dia kívül.2.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 907B 11/2 tesztsapka Wrot réz 3/8 x 1/4 x 1/4 hüvelykes | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "€12.87
NIBCO 917B 1/2 tesztsapka Wrot Copper C 1/2 hüvelyk 1 hüvelyk | AC8FKT 39R549 917B 1/25 / 8 "1 / 2 "€2.04
NIBCO 917-B tesztsapka Wrot Copper C 3/4 In | AC8FLE 39R560 917-B3.125 "3 / 4 "€2.34
NIBCO 917B 11/4 tesztsapka Wrot réz 1-1/4 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk | AC8FMC 39R581 917B 11/41.375 "1.25 "€4.24
NIBCO 917-B tesztsapka Wrot Copper C 1 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"€4.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 917-B tesztsapka Wrot réz 1-1/4 x 1 x 1/2 hüvelyk
€9.06 /Mértékegység