Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 9072 3 Dwv 90 könyök 3 hüvelyk 3 x 3-1/8 In | AC8FUT 39R736

NIBCO 9072 3 Dwv 90 könyök 3 hüvelyk 3 x 3-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FUT Modell: 9072 3Kereszthivatkozás: 39R736
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
€76.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp könyök, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x FTG
Max. Nyomás5 psi
Dia kívül.3 "x 3-1 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 7075 3/4 csepp könyök 90 öntött bronz C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4Öntött bronzC x C466 psi @ 200 fok F7 / 8 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€35.15
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Könyök Wrot Réz 1-3/8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Répa rézC x C5 psi1.375 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€16.14
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Könyök Wrot Coper 2 hüvelyk 2-1/8 In | AC8FLW 39R575 9072 2Répa rézC x FTG5 psi2.125 "-20 foktól 400 fokig F2"€39.47
NIBCO 907 3 Dwv 90 Könyök Wrot Réz 3-1/8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3Répa rézC x C5 psi3.125 "-20 foktól 400 fokig F3"€68.87
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Könyök Wrot Réz 1-1/4 In | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4Répa rézC x FTG5 psi1.375 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€27.02
NIBCO 707-3-5R-LF 1/2X3/8 Drop könyök 90 fok 1/2 x 3/8 In | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT577 psi--20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€28.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 9072 3 Dwv 90 könyök 3 hüvelyk 3 x 3-1/8 hüvelyk
€76.74 /Mértékegység