Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7075 3/4 csepp könyök 90 öntött bronz C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507

NIBCO 7075 3/4 csepp könyök 90 öntött bronz C x C 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WHV Modell: 7075 3/4Kereszthivatkozás: 36N507

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp könyök, 90 fok
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás466 psi @ 200 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Könyök Wrot Réz 1-3/8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Répa rézC x C5 psi1.375 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€16.14
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Könyök Wrot Coper 2 hüvelyk 2-1/8 In | AC8FLW 39R575 9072 2Répa rézC x FTG5 psi2.125 "-20 foktól 400 fokig F2"€42.54
NIBCO 907 3 Dwv 90 Könyök Wrot Réz 3-1/8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3Répa rézC x C5 psi3.125 "-20 foktól 400 fokig F3"€71.95
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Könyök Wrot Réz 1-1/4 In | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4Répa rézC x FTG5 psi1.375 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€27.83
NIBCO 9072 3 Dwv 90 könyök 3 hüvelyk 3 x 3-1/8 In | AC8FUT 39R736 9072 3Répa rézC x FTG5 psi3 "x 3-1 / 8"-20 foktól 400 fokig F3"€80.55
NIBCO 707-3-5R-LF 1/2X3/8 Drop könyök 90 fok 1/2 x 3/8 In | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT577 psi--20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€29.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7075 3/4 csepp könyök 90 öntött bronz C x C 3/4 hüvelyk
€35.92 /Mértékegység