Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON 844086 Szérum flakon 10000 ml

Raktáron
Tétel: AG9ZFV Típus: 844086Kereszthivatkozás: 23NC12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€255.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzérum palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaI. típusú boroszilikát üveg
Kapacitás10L
Szájkeskeny
AlakRound
típusSzérum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9045
Hajó magassága (cm)26.82
Hajó hossza (cm)32.87
Hajószélesség (cm)27.46
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásÁr
WHEATON 844082 szérumpalack 250 ml | AG9ZFU 23NC11 844082Borostyán250mL€142.56
WHEATON 844088 szérumpalack 2000ml | AG9ZFW 23NC13 844088Borostyán2000mL€481.53
WHEATON W223712 szérumpalack 20ml PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712Szűrő kikapcsolása20mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223738 szérumpalack 5 ml PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738Szűrő kikapcsolása5mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223742 szérumpalack 20 ml PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742Szűrő kikapcsolása20mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223743 szérum flakon 30mL PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743Szűrő kikapcsolása30mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223745 szérum flakon 50mL PK144 | AG9ZGD 23ND24 223745Szűrő kikapcsolása50mL-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 844086 Szérum flakon 10000 ml
€255.15 /Mértékegység