Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 712RLF-1112 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2

NIBCO 712RLF-1112 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT

Raktáron
Tétel: AJ2HUY Típus: 712RLF-1112Kereszthivatkozás: 5GEX2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€54.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
Kapcsolat típusaC x C x FNPT
AnyagAlacsony ólom öntött bronz
Max. Nyomás395 psi
Dia kívül.1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 712LF-12 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€20.92
NIBCO 712RLF-121214 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7 712RLF-121214577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "€22.12
NIBCO 712LF-34 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8 712LF-34466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€31.76
NIBCO 712RLF-343412 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9 712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "€33.37
NIBCO 712LF-1 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0 712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"€71.10
NIBCO 712RLF-1134 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1 712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"€57.84
NIBCO 712RLF-1141141 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "€76.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 712RLF-1112 Tee alacsony ólomöntvény bronz C x C x FNPT
€54.47 /Mértékegység