ELOBAU 363098 Interfész, bemenet bővítés

Tétel: CL7NAP Típus: 363098
€247.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelület
Levegő nyomás860-1060 hPa
KapcsolatfelvételNEM/NC
Folyamatos ütésállóság10 g/ 16 ms
Áramfelvétel20 mA
Szennyezettségi fok1
Delta Tmax0.5 fok C/perc.
Ház színeEzüst
Ház anyagaPA
IP besorolásIP00, IP54
LED kijelzőEgyszínű
Max. Csatlakozás keresztmetszete2.5 nm
Max. Működési hőmérséklet55 fok. C
Max. Üzemi feszültség26.4V DC
Max. Áramváltás csatornánként0.01A
Max. Kapcsolási feszültség a vezérlőkimeneten26.4V DC
Max. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten26.4V DC
Min. Csatlakozás keresztmetszete0.08 nm
Min. Működési hőmérséklet0 fok. C
Min. Üzemi feszültség21.6V DC
Szerelési típusSzerelősín
Elektronikus vezérlőkimenetek száma4
Elektronikus biztonsági kimenetek száma1
Redundáns biztonsági bemenetek száma4
TúlfeszültségIII. Kategória
Fogyasztás0.48W
Védelmi osztályIII
Relatív páratartalom5 % és 85 % között
Ütésállóság30 g/ 11 ms
Méret96 mm x 51 mm x 56 mm
Tavaszi terminálokIgen
rezgés ellenállás10 Hz - 55 XNUMX Hz

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁramfelvételMax. Áramváltás csatornánkéntElektronikus vezérlőkimenetek számaFogyasztásÜtésállóságÁr
ELOBAU 363096K30 interfész, nincs/nc bemeneti bővítés | CL7MXZ 363096K30NEM/NC10 g/16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/11 ms€322.06
ajánlatkérés
ELOBAU 363V97 interfész a bemenet bővítéséhez | CL7MYQ 363V97NEM/NC10 g/ 16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11 ms€322.06
ajánlatkérés
ELOBAU 363G97 interfész a bemeneti bővítéshez | CL7NBH 363G97NEM/ NC NEM/ NEM10 g/ 16 ms100 mA0.02A12.4W30 g/ 11 ms€322.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 363098 Interfész, bemenet bővítés
€247.45 /Mértékegység