Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 618 5/8x1/2 süllyesztett persely Wrot réz 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4

NIBCO 618 5/8x1/2 süllyesztett persely Wrot réz 5/8 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3WKG Model: 618 5/8x1/2Kereszthivatkozás: 1VMH4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€4.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítő persely
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás631 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3 / 4 "x 5 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret5 / 8 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 618 1/4x1/8 süllyesztett persely Wrot réz 1/4 x 1/8 hüvelykes | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100 fok F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€3.16
NIBCO 618 3/8x1/4 süllyesztett persely Wrot réz 3/8 x 1/4 hüvelykes | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€3.10
NIBCO 618 1/2x3/8 süllyesztett persely Wrot réz 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.81
NIBCO 618 1x1/2 süllyesztett persely Wrot réz 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€10.25
NIBCO 618 3/4x5/8 öblítő persely Wrot Réz 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€6.57
NIBCO 618 3/4x1/2 süllyesztett persely Wrot réz 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€7.22
NIBCO 618 1x3/4 süllyesztett persely Wrot réz 1 x 3/4 hüvelykes | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€9.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 618 5/8x1/2 süllyesztett persely Wrot réz 5/8 x 1/2 hüvelyk
€4.33 /Mértékegység