Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FLV 39R574

NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C

Raktáron
Tétel: AC8FLV Model: 611BH 1/4X1/4X3/8Kereszthivatkozás: 39R574
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
€18.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBikafejű póló
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C x C
Max. Nyomás623 psi @ 200 fok F
Dia kívül.3/8 "x 3/8" x 1/2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1/4 "x 1/4" x 3/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 611BH 1/8X1/8X1/4 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi @ 200 fok F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "€18.94
NIBCO 611BH 3/8X3/8X1/2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi @ 200 fok F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "€12.51
NIBCO 611BH 11/4X11/4X11/2 Bullhead Tee Wrot Réz C x C x C | AC8FLA 39R556 611BH 11/4X11/4X11/2577 psi @ 200 fok F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"€46.67
NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FMN 39R591 611 -BH623 psi @ 200 fok F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "€24.99
NIBCO 611BH 1X1X11/4 Bullhead Tee Wrot Réz C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi @ 200 fok F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€33.59
NIBCO 611BH 1X1X11/2 Bullhead Tee Wrot Réz C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi @ 200 fok F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "€46.13
NIBCO 611BH 11/2X11/2X2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPK 39R635 611BH 11/2X11/2X2577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "€88.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C
€18.59 /Mértékegység