Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Csökkentő könyöksugár 1/2 x 3/8 In | AC8FMH 39R586

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Csökkentő könyök sugár 1/2 x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FMH Model: 607LTR 1/2X3/8Kereszthivatkozás: 39R586
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
€21.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, hosszú sugár, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.5 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 607LTR 3/4X1/2 Csökkentő könyök sugár 3/4 x 1/2 In | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi @ 200 fok F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€22.88
NIBCO 607LTR 1X3/4 Csökkentő könyök sugár 1 x 3/4 In | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi @ 200 fok F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€33.20
NIBCO 607LTR 11/4X1 Csökkentő könyöksugár 1-1/4 x 1 In | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi @ 200 fok F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€37.59
NIBCO 607LTR 3/4X5/8 Csökkentő könyöksugár 3/4 x 5/8 In | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi @ 200 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€23.37
NIBCO 607LTR 1X5/8 Csökkentő könyök sugár 1 x 5/8 In | AC8FTL 39R707 607LTR 1X5 / 8395 psi @ 200 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€31.47
NIBCO 607LTR 1/4X1/8 Csökkentő könyöksugár 1/4 x 1/8 In | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi @ 200 fok F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€24.24
NIBCO 607LTR 5/8X1/2 Csökkentő könyöksugár 5/8 x 1/2 In | AC8FVV 39R761 607LTR 5/8X1/2505 psi @ 200 fok F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€25.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Csökkentő könyök sugár 1/2 x 3/8 hüvelyk
€21.59 /Mértékegység