NIBCO Csökkentő könyök, hosszú sugár, 90 fok


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: C x C , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
607LTR 11 / 4X1
351 psi @ 200 fok F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€37.54
A
607LTR 1X5 / 8
395 psi @ 200 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€31.19
A
607LTR 1X3 / 4
395 psi @ 200 fok F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€32.27
A
607LTR 3/4X1/2
466 psi @ 200 fok F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€22.19
A
607LTR 3/4X5/8
466 psi @ 200 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€22.66
A
607LTR 5/8X1/2
505 psi @ 200 fok F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€24.23
A
607LTR 1/2X3/8
577 psi @ 200 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€21.58
A
607LTR 1/4X1/8
729 psi @ 200 fok F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€23.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?