Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6072LT 1/8 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 In | AB3WHM 1VMB5

NIBCO 6072LT 1/8 könyök 90 Wrot réz Ftg x C 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3WHM Típus: 6072LT 1/8Kereszthivatkozás: 1VMB5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás912 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6072LT 3/8 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6 6072LT 3/8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€13.98
NIBCO 6072LT 1 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 1 In | AB3WHP 1VMB7 6072LT 1494 psi @ 100 fok F1.125 "1"€19.72
NIBCO 6072LT 11/2 könyök 90 Wrot réz Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHQ 1VMB8 6072LT 11/2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€38.22
NIBCO 6072LT 2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHR 1VMB9 6072LT 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€58.87
NIBCO 6072LT 21/2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21/2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€104.35
NIBCO 6072LT 3 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072LT 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€159.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6072LT 1/8 könyök 90 Wrot réz Ftg x C 1/8 hüvelyk
€9.85 /Mértékegység